Synchronisations-Set ABILIT-G für zweiflügelige Türen aus Glas
Synchronisationsset ABILIT Glas
SHIEBTRBSHLG-SYNCHRON-SET-ABILIT-G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für 2 Türen bis 80 kg pro Tür
- Beide Türen öffnen und schließen gleichlaufend
- Bequeme Bedienung mit nur einer Hand
- Nicht mit der Dämpfung kombinierbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Glastüren |
Montagevariante | Deckenmontage |
Geeignet für Türgewicht max. | 80 kg |
Geeignet für Türbreite min. | 500 mm |
Passend für Glastürstärke | 8 / 10 mm |
Geeignet für Türstärke min. | 8 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 10 mm |
Dämpfung | Nein |