Sylindersag TKS 59-E
Dykksag, TKS 59-E
DYKKSAG TKS 59-E I KOFFERT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy grad av sikkerhet
Med den parallelle dykkfunksjonen forblir hånden alltid i samme posisjon på maskinen.
Effektiv beskyttelse mot vinkling av sagbladet
Fjærmontert spaltekniv.
Praktisk
Trykkstøpt magnesium reduserer vekten og er like praktisk.
Justering av tomgangsturtall
Med hastighetsjusteringshjulet med konstantelektronikk kan det sages i forskjellige materialer.
Effektivt støvavsug
Så å si ikke sagflis i arbeidsområdet hvis den brukes sammen med en Würth industriell våt- og tørrstøvsuger.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1300 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 1750-4000 o/min |
Egnet for bordiameter | 20 mm |
Maks. sagbladdiameter | 165 mm |
Min./maks. gjæringsvinkel | 0-45 Grad(degree) |
Maks. kuttedybde ved 90 grader | 59 mm |
Maks. kuttedybde ved 45 grader | 44 mm |
Maskinvekt | 5,1 kg |
Kabellengde | 4 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.