Syklonbrenner for turbojet-loddepistol
Syklonbrenner, loddepistol, turbojet
SIEVERT SYKLON BRENNER Ø.14MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For hard og myk lodding
Brennerdiameter | 14 mm |
Gassforbruk ved 2 bar per time | 170 g |
Nominell effekt ved 2 bar | 2.2 kW |
Myklodding ved 2 bar | 40 mm |
Hardlodding ved 2 bar | 18 mm |