Swivelling work chair PRO w/ synth. leather cover
Swivelling work chair PRO w/ synth. leather cover
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16669510.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Justerbar setehelling | Ja |
Høydejustering | Ja |
Setefarge | Svart |
Min./maks. høyde | 440-620 mm |
Materiale til seter | Kunstlær |
Setebredde | 450 mm |
Setedybde | 470 mm |
Rygglenehøyde | 600 mm |
Med armlener | Valgfritt |
Fundamentrammeutforming | Femstjernet base med ruller |
Antall ruller | 5 STK |
Materiale til ramme | Plast |
Rammefarge | Svart |
Med fotstøtte | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.