Swivel work chair BASIC with seat-stop castors
Swivel work chair BASIC with seat-stop castors
Ürün no. 0957591050
EAN 4065746090391
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ayarlanabilir koltuk eğimi | Hayır |
Yükseklik ayarlama | Gaz basınç yayı |
Koltuk rengi | Siyah |
Min./maks. yükseklik | 580-850 mm |
Oturma malzemesi | Suni deri |
Yuva genişliği | 460 mm |
Koltuk derinliği | 470 mm |
Arkalık yüksekliği | 500 mm |
Sırtlık | Yüksekliği ayarlanabilir, Eğilebilir ve kilitlenebilir |
Kolçak ile | Opsiyonel |
Ana şasi tasarımı | Tekerlekli beş yıldız taban |
Rulo sayısı | 5 ADET |
Çerçeve malzemesi | Çelik/plastik |
Çerçeve rengi | Siyah |
Ayak dayama yeri ile | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!