Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Swivel work chair BASIC with seat-stop castors

Swivel work chair BASIC with seat-stop castors

Art. 0957591050

EAN 4065746090391

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Swivel work chair BASIC with seat-stop castors

Art. 0957591050
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
Robust, mobile work high chair with foot ring and innovative sit-stop rollers for mobility at high workstations.
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Inclinação do banco ajustável

Não

Ajuste da altura

Mola de pressão de gás

Cor dos assentos

Preto

Altura mín./máx.

580-850 mm

Material do assento

Imitação de couro

Largura do assento

460 mm

Profundidade do assento

470 mm

Altura do encosto

500 mm

Encosto

Altura ajustável, Inclinável e bloqueável

Com apoios de braço

Opcional

Modelo da estrutura base

Base de cinco estrelas com rodízios

Número de rodízios

5 UNID

Material da estrutura

Aço/plástico

Cor da estrutura

Preto

Com apoio para pés

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Apoio braço p/ cadeira trab. giratória, BASIC/PRO

ARMRST-(F.WRKSWIVCHR-WRKSHP)-PLA-BLCK

Multi-function armrest suitable for PRO and BASIC swivel work chairs