Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Swivel work chair BASIC with seat-stop castors

Swivel work chair BASIC with seat-stop castors

Cikksz. 0957591050

EAN 4065746090391

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Swivel work chair BASIC with seat-stop castors

Cikksz. 0957591050
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
Robust, mobile work high chair with foot ring and innovative sit-stop rollers for mobility at high workstations.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Állítható ülés dőlésszög

Nem

Magasságállítás

Gázrugó

Ülés színe

Fekete

Min./max. magasság

580-850 mm

Ülés anyaga

Bőrutánzat

Ülés szélessége

460 mm

Ülék mélység

470 mm

Háttámla magassága

500 mm

Háttámla

Állítható magasság, Dönthető és zárható

Kartámaszokkal

Opcionális

Alapkeret kivitel

Görgős ötágú csillag talp

Görgők száma

5 darab

Keret anyaga

Acél / műanyag

Keret színe

Fekete

Lábtartóval

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartámasz munkahelyi forgószékhez, BASIC/PRO

ARMRST-(F.WRKSWIVCHR-WRKSHP)-PLA-BLCK

Multi-function armrest suitable for PRO and BASIC swivel work chairs