Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Swivel machinery castor ultra-soft ECO

Swivel machinery castor ultra-soft ECO

Art.-nr. 0683568802

EAN 4061975638786

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Swivel machinery castor ultra-soft ECO

Art.-nr. 0683568802

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Manoeuvrable swivel machinery castor with screw-on plate and riveted wheel mount
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Roldiameter (D)

50 mm

Draagvermogen

50 kg

Hoogte (H)

72 mm

Rolbreedte (L)

20 mm

Plaatformaat (A x B)

50 x 50 mm

Boorgatdiepte (R)

25 mm

Gatafstand (a)

35 mm

Gatafstand 2 (b)

35 mm

Breedte (B)

20 mm

Slobgat breedte (c)

6 mm

Profielversie

Extra zacht

Materiaal

PP - polypropyleen

Gatdiameter

6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie