Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Swivel machinery castor hard 3S

Swivel machinery castor hard 3S

Cikksz. 0683568753
EAN 4061975638298
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
Tekercs átmérő (D)

75 mm

Teherbírás

70 kg

Magasság (H)

100 mm

Tekercsszélesség (L)

23 mm

Lemez méret (A x B)

50 x 50 mm

Csapfurat mélység (R)

25 mm

Furattávolság (a)

36 mm

2. furattávolság (b)

36 mm

Ékhorony szélesség (c)

6 mm

Menet változat

Extra puha

Furatátmérő

6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk