Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Swivel machinery castor ECO with locking device

Swivel machinery castor ECO with locking device

Cod. art. 0683568789

EAN 4061975638656

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Swivel machinery castor ECO with locking device

Cod. art. 0683568789

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Easy-running swivel machinery castor with locking device and screw-on plate and riveted wheel mount
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro rullo (D)

50 mm

Capacità di carico

50 kg

Altezza (H)

72 mm

Larghezza rotolo (L)

20 mm

Dimensioni piastra (A x B)

50 x 50 mm

Profondità foro bullone (R)

25 mm

Distanza fori (a)

35 mm

Distanza fori 2 (b)

35 mm

Larghezza (B)

20 mm

Larghezza asola (c)

6 mm

Versione battistrada

Hart

Materiale

PP - Polipropilene

Diametro foro

6 mm