Swivel machinery castor ECO with bolt hole
Swivel machinery castor ECO with bolt hole
Ürün no. 0683568790
EAN 4061975638663
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Rulo çapı (D) | 50 mm |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Yükseklik (H) | 71 mm |
Rulo genişliği (L) | 20 mm |
Cıvata deliği derinliği (R) | 25 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Döner tabla çapı (G) | 41 mm |
Basamak modeli | Sert |
Malzeme | PP - Polipropilen |