Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Swivel machinery castor ECO with bolt hole

Swivel machinery castor ECO with bolt hole

Cod. art. 0683568790

EAN 4061975638663

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Swivel machinery castor ECO with bolt hole

Cod. art. 0683568790

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Easy-running swivel machinery castor with bolt hole for robust connection and riveted wheel mount
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro rullo (D)

50 mm

Capacità di carico

50 kg

Altezza (H)

71 mm

Larghezza rotolo (L)

20 mm

Profondità foro bullone (R)

25 mm

Larghezza (B)

20 mm

Diametro piattaforma girevole (G)

41 mm

Versione battistrada

Hart

Materiale

PP - Polipropilene