Swivel machinery castor ECO
Swivel machinery castor ECO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do rolo (D) | 50 mm |
Capacidade de carga | 50 kg |
Altura (H) | 72 mm |
Tamanho da placa (A x B) | 50 x 50 mm |
Profundidade do orifício para parafuso (R) | 25 mm |
Distância do orifício (a) | 35 mm |
Distância do orifício 2 (b) | 35 mm |
Versão de piso | Hart |
Material | Polipropileno |
Diâmetro do furo | 6 mm |