Swivel machinery castor ECO
Swivel machinery castor ECO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr válce (D) | 50 mm |
Povolené zatížení | 50 kg |
Výška (H) | 72 mm |
Velikost desky (A x B) | 50 x 50 mm |
Hloubka otvoru pro šroub (R) | 25 mm |
Vzdálenost otvorů (a) | 35 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (b) | 35 mm |
Závitová verze | Tvrdé |
Materiál | PP |
Průměr díry | 6 mm |