Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Swiv machinery castor ultra-soft ECO w/ lock. dev.

Swiv machinery castor ultra-soft ECO w/ lock. dev.

Cikksz. 0683568803
EAN 4061975638793
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
Manoeuvrable swivel machinery castor with locking device and screw-on plate with riveted wheel mount
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercs átmérő (D)

50 mm

Teherbírás

50 kg

Magasság (H)

72 mm

Tekercsszélesség (L)

20 mm

Lemez méret (A x B)

50 x 50 mm

Csapfurat mélység (R)

25 mm

Furattávolság (a)

35 mm

2. furattávolság (b)

35 mm

Ékhorony szélesség (c)

6 mm

Menet változat

Extra puha

Anyag

PP – Polipropilén

Furatátmérő

6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk