Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Swiv. machinery castor ultra-soft ECO w/ bolt hole

Swiv. machinery castor ultra-soft ECO w/ bolt hole

Ürün no. 0683568804

EAN 4061975638809

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Swiv. machinery castor ultra-soft ECO w/ bolt hole

Ürün no. 0683568804

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Manoeuvrable swivel machinery castor with bolt hole and riveted wheel mount
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rulo çapı (D)

50 mm

Yük kapasitesi

50 kg

Yükseklik (H)

70 mm

Rulo genişliği (L)

20 mm

Cıvata deliği derinliği (R)

25 mm

Genişlik (B)

20 mm

Döner tabla çapı (G)

41 mm

Basamak modeli

Ekstra yumuşak

Malzeme

PP - Polipropilen

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler