Swiv. machinery castor ultra-soft ECO w/ bolt hole
Swiv. machinery castor ultra-soft ECO w/ bolt hole
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do rolo (D) | 50 mm |
Capacidade de carga | 50 kg |
Altura (H) | 70 mm |
Largura do rolo (L) | 20 mm |
Profundidade do orifício para parafuso (R) | 25 mm |
Diâmetro da plataforma giratória (G) | 41 mm |
Versão de piso | Extra suave |
Material | Polipropileno |