Swiv. machinery castor ultra-soft ECO w/ bolt hole
Swiv. machinery castor ultra-soft ECO w/ bolt hole
Cod. art. 0683568804
EAN 4061975638809
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro rullo (D) | 50 mm |
Capacità di carico | 50 kg |
Altezza (H) | 70 mm |
Larghezza rotolo (L) | 20 mm |
Profondità foro bullone (R) | 25 mm |
Larghezza (B) | 20 mm |
Diametro piattaforma girevole (G) | 41 mm |
Versione battistrada | Tipo extra morbido |
Materiale | PP - Polipropilene |