Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Swiv mach castor ultra-soft ECO, lock a. bolt hole

Swiv mach castor ultra-soft ECO, lock a. bolt hole

Art.-nr. 0683568805

EAN 4061975638816

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Swiv mach castor ultra-soft ECO, lock a. bolt hole

Art.-nr. 0683568805

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Manoeuvrable swivel machinery castor with locking device and bolt hole and riveted wheel mount
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Roldiameter (D)

50 mm

Draagvermogen

50 kg

Hoogte (H)

70 mm

Rolbreedte (L)

20 mm

Boorgatdiepte (R)

25 mm

Breedte (B)

20 mm

Draaischijfdoorsnede (G)

41 mm

Profielversie

Extra zacht

Materiaal

PP - polypropyleen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie