Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Swiv mach castor ultra-soft ECO, lock a. bolt hole

Swiv mach castor ultra-soft ECO, lock a. bolt hole

Cikksz. 0683568805
EAN 4061975638816
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
Manoeuvrable swivel machinery castor with locking device and bolt hole and riveted wheel mount
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercs átmérő (D)

50 mm

Teherbírás

50 kg

Magasság (H)

70 mm

Tekercsszélesség (L)

20 mm

Csapfurat mélység (R)

25 mm

Forgótányér átmérője (G)

41 mm

Menet változat

Extra puha

Anyag

PP – Polipropilén

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk