Swiv mach castor ultra-soft ECO, lock a. bolt hole
Swiv mach castor ultra-soft ECO, lock a. bolt hole
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr válce (D) | 50 mm |
Povolené zatížení | 50 kg |
Výška (H) | 70 mm |
Šířka role (L) | 20 mm |
Hloubka otvoru pro šroub (R) | 25 mm |
Průměr otočného talíře (G) | 41 mm |
Závitová verze | Extra měkké |
Materiál | PP |