Swiv. mach. castor ECO w/ bolt hole a. lock. dev.
Swiv. mach. castor ECO w/ bolt hole a. lock. dev.
Ürün no. 0683568791
EAN 4061975638670
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Rulo çapı (D) | 50 mm |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Yükseklik (H) | 71 mm |
Rulo genişliği (L) | 20 mm |
Cıvata deliği derinliği (R) | 25 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Döner tabla çapı (G) | 41 mm |
Basamak modeli | Sert |
Malzeme | PP - Polipropilen |