Swiv. mach. castor ECO w/ bolt hole a. lock. dev.
Swiv. mach. castor ECO w/ bolt hole a. lock. dev.
Art.-nr. 0683568791
EAN 4061975638670
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Roldiameter (D) | 50 mm |
Draagvermogen | 50 kg |
Hoogte (H) | 71 mm |
Rolbreedte (L) | 20 mm |
Boorgatdiepte (R) | 25 mm |
Breedte (B) | 20 mm |
Draaischijfdoorsnede (G) | 41 mm |
Profielversie | Hard |
Materiaal | PP - polypropyleen |