Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Swiv. mach. castor ECO w/ bolt hole a. lock. dev.

Swiv. mach. castor ECO w/ bolt hole a. lock. dev.

Cikksz. 0683568791
EAN 4061975638670
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
Easy-running swivel castor with locking device and bolt hole for robust connection and riveted wheel mount
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercs átmérő (D)

50 mm

Teherbírás

50 kg

Magasság (H)

71 mm

Tekercsszélesség (L)

20 mm

Csapfurat mélység (R)

25 mm

Forgótányér átmérője (G)

41 mm

Menet változat

Kemény

Anyag

PP – Polipropilén

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk