Switch for ZSLED
Switch for ZSLED
Ürün no. 096381 382
EAN 4065746407663
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 60 mm |
Nominal voltaj | 12 V |
Nominal akım | 10 A |
Malzeme | Plastik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,600 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!