Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Switch for LED transformer T-12-5

Switch for LED transformer T-12-5

Art.-nr. 0976502468

EAN 4062856575336

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Switch for LED transformer T-12-5

Art.-nr. 0976502468
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
Simple "one button switch"
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

12 V

Uitgangsspanning

12 V

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Hoogte

9,3 mm

Buitendiameter

30 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-transformator LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 st
Led-transformator LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 st
Control module 5 for LED-T-12-5

SWTCH-EL-ST-MODULE5-LED-T-12-5

With control module 5, the transformer LED-T-5 can be operated by the simple one-button switch