Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Switch for LED transformer T-12-5

Switch for LED transformer T-12-5

Cod. art. 0976502468

EAN 4062856575336

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Switch for LED transformer T-12-5

Cod. art. 0976502468
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
Simple "one button switch"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

12 V

Tensione in uscita

12 V

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Altezza

9,3 mm

Diametro esterno

30 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
LED transformer LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 pz.
LED transformer LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 pz.
Control module 5 for LED-T-12-5

SWTCH-EL-ST-MODULE5-LED-T-12-5

With control module 5, the transformer LED-T-5 can be operated by the simple one-button switch