Switch for LED transformer T-12-5
Switch for LED transformer T-12-5
Cikksz. 0976502468
EAN 4062856575336
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 12 V |
Kimeneti feszültség | 12 V |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Magasság | 9,3 mm |
Külső átmérő | 30 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!