Sweatshirt
Sweatshirt
SWEATSHIRT SCHWARZ L
Art.-Nr. M050063002
EAN 4250602105498
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oeko-Tex® Standard 100, pflegeleicht, weich angeraute Innenseite
- Formstabile Rippstrickbündchen, LYCRA®-Verstärkung
- Doppelnahtverarbeitung für Langlebigkeit
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.
LYCRA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 70% Baumwolle, 30% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen normal |