Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sweatshirt

Sweatshirt Allrounder
SWEATSHIRT ROT XS

Art.-Nr. M050059010

EAN 4250602105061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sweatshirt

Art.-Nr. M050059010
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
Für jegliche Bereiche einsetzbar, beweist sich dieses pflegeleichte Sweatshirt als wahres Multitalent. Verleihen Sie dem Sweatshirt eine persönliche Note - gerne berät Sie hierzu unser Stick+Druck-Team.
  • Oeko-Tex® Standard 100, pflegeleicht, weich angeraute Innenseite

  • Formstabile Rippstrickbündchen, LYCRA®-Verstärkung

  • Doppelnahtverarbeitung für Langlebigkeit

  • Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)

Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.


LYCRA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe

XS

Werkstoff

70% Baumwolle, 30% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen normal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen