Sweatshirt Job+
Sweatshirt Job+
SWEATSHIRT JOB+ ANTHRAZIT S
Art.-Nr. M450937000
EAN 4251792848424
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastische Armbündchen und Bund
- Verstärkungsband in Kontrastfarbe und verstärkte Nähte
- Schöne V-Nähte am Kragen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | S |
Werkstoff | 70% Baumwolle, 30% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |