Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Svolgitore per cavi KAW 2

Svolgitore per bobine di cavi KAW 2
SROTOLATORE PER CAVI-KAW2

Cod. art. 09758102

EAN 4038898075905

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Svolgitore per cavi KAW 2

Cod. art. 09758102
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
Telaio di base per albero portabobina 1 (bobine di cavi e tubi flessibili per cavi elettrici) o albero portabobina 2 (avvolgicavo)
  • Disco rotante, facile scorrimento su cuscinetti a sfere

  • Supporto antiscivolo con quattro piedini
Indicazione

Include solo il telaio base! Ordinare l'albero portabobina separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

560 mm

Larghezza

560 mm

Altezza

80 mm

Capacità di carico

50 kg

Peso

7 kg

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Nero, Rosso traffico RAL 3020

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Alberino 1 per srotolatore cavi KAW 2

ALBERO PORTABOBINA P/SROTOL.KAV2

Per bobine di cavi e canaline flessibili
x 1 pz.
Alberino 2 per avvolgicavo

ALBERO PORTABOB.MOD2 P/SROTOL.KAW2

Per srotolatore cavi KAW 2