Svolgitore per cavi KAW 1
Svolgitore per cavi KAW 1
SVOLGITORE-CAVI-KAW1
Cod. art. 09758101
EAN 4024835385541
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ruote montate su cuscinetti a sfere, utilizzare un serraggio a molla per regolare
Distanza tra i rulli:
- Posizione 1: 150 mm
- Posizione 2: 300 mm
Avvolgimento del cavo e posizionamento dell'avvolgicavo facilitati
grazie alla rampa di avvolgimento inclinata
Superficie di appoggio antiscivolo
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 530 mm |
Larghezza | 550 mm |
Altezza | 100 mm |
Capacità di carico | 120 kg |
Peso | 9 kg |
Superficie | Rivestito a polvere |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 |