Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Svolgitore cavi XB500

Svolgitore per bobine di cavi XB500
SBOB-CAVI-BOB-LARG-500MM-MAX-800KG

Cod. art. 0975811500

EAN 4061975268440

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Svolgitore cavi XB500

Cod. art. 0975811500
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
Particolarmente adatto per bobine di cavo danneggiate. Carico massimo fino a 800 kg
  • Sbobinatore per cavi compatto dal design piatto e leggero

  • 12 piedini in gomma per un supporto antiscivolo e sicuro

  • Ideale per proteggere le superfici dei pavimenti finiti

  • Mandrino centrale rimovibile per un perfetto adattamento alle varie dimensioni dei fori delle matasse

  • Consente di lavorare in modo efficiente e comodamente senza l'ingombro dei cavi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per matasse di piccole e medie dimensioni, anelli fermacavi, tubi flessibili per impianti elettrici, matasse di funi, ecc.

Lunghezza

500 mm

Larghezza

500 mm

Altezza

133 mm

Capacità di carico

800 kg

Peso

6350 g

Materiale

Materiale plastico

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Codolo

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

La tecnologia del basalto consente raggi di curvatura estremi e un alto grado di stabilità di forma. Questo prodotto è praticamente indistruttibile.
x 3 pz.
Codolo

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

La tecnologia del basalto consente raggi di curvatura estremi e un alto grado di stabilità di forma. Questo prodotto è praticamente indistruttibile.
x 3 pz.
Codolo

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

La tecnologia del basalto consente raggi di curvatura estremi e un alto grado di stabilità di forma. Questo prodotto è praticamente indistruttibile.
x 3 pz.
Mandrino multifunzione per srotolatori di cavi XB300 e XB500

ALBERO-MULTI-P/SROTOLATORI-XB300/500

Svolgimento di fasci di cavi sciolti e cavi unipolari fino a un'altezza massima di 294 mm e un diametro massimo di 430 mm
x 1 pz.
Swivel castor adapter plate for dispenser XB500

ADAPTPLT-SWIVCSTR-(F.CBLDSP-XB500)

4 transport castors with locking brake for fixing in the desired position
x 1 pz.
Adapter plate with legs for cable dispenser XB500

ADAPTPLT-LEG-(F.CBLDSP-XB500)

The four fold-out feet allow the XB500 cable dispenser to be set at a higher position (21 cm)
on the ceiling to be concreted