Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Svolgitore cavi XB300

Svolgitore per bobine di cavi XB300
SBOB-CAVI-BOB-LARG-300MM-MAX-300KG

Cod. art. 0975811300

EAN 4061975268433

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Svolgitore cavi XB300

Cod. art. 0975811300
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
Particolarmente adatto per avvolgicavo danneggiati. Capacità di carico fino a 300 kg

Sbobinatore per cavi compatto dal design piatto e leggero



6 piedini in gomma per una base stabile e antiscivolo



Ideale per proteggere le superfici dei pavimenti finiti



Mandrino centrale rimovibile per un perfetto adattamento alle varie dimensioni dei fori delle matasse



Consente di lavorare in modo efficiente e comodamente senza l'ingombro dei cavi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per avvolgicavo di piccole e medie dimensioni

Lunghezza

300 mm

Larghezza

300 mm

Altezza

105 mm

Capacità di carico

300 kg

Peso

1300 g

Materiale

Materiale plastico

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Codolo

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

La tecnologia del basalto consente raggi di curvatura estremi e un alto grado di stabilità di forma. Questo prodotto è praticamente indistruttibile.
x 3 pz.
Codolo

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

La tecnologia del basalto consente raggi di curvatura estremi e un alto grado di stabilità di forma. Questo prodotto è praticamente indistruttibile.
x 3 pz.
Codolo

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

La tecnologia del basalto consente raggi di curvatura estremi e un alto grado di stabilità di forma. Questo prodotto è praticamente indistruttibile.
x 3 pz.
Mandrino multifunzione per srotolatori di cavi XB300 e XB500

ALBERO-MULTI-P/SROTOLATORI-XB300/500

Svolgimento di fasci di cavi sciolti e cavi unipolari fino a un'altezza massima di 294 mm e un diametro massimo di 430 mm