Svislý instalační box roletového systému Pro horní skříně a nástěnné skříně
Roletový sys., ver. ins. sk., žal. 50 mm
NABYTROL-ALU-900/1500/50MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 50 mm žaluzie
- Pružinová hřídel pro vysoce kvalitní kompenzaci hmotnosti
- Roleta velmi snadno klouže, otevírá se a zavírá
- U bočních panelů o tloušťce 19 mm jsou spoje široké 2,5 mm
- Materiál/povrch: vysoce kvalitní plastové součásti a součástí ze skutečného hliníku potažené elegantními hliníkovými pásky se vzhledem nerezové oceli nebo s hliníkovým povrchem
- Vysoce kvalitní vzhled
- Zapuštěný povrch
- Roleta s velkým prvkem
- Minimální instalační hloubka 305 mm
Instalační box rolety
- Ještě rychlejší a snadnější montáž
- Robustní, s minimálními nároky na prostor
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Datové listy(X)
Materiál | Plast/hliník |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Šířka lamely | 50 mm |
Šířka korpusu | 900 mm |
Min. výška korpusu | 1000 mm |
Max. výška korpusu | 1500 mm |
Instalační hloubka | 305 mm |