Svislá trubka
Sv. tr., otoč. dopln., roh. skř., CORNERSTONE MAXX
CORNERSTONE MAXX STŘEDOVÁ TYČ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Na svislou trubku lze namontovat 2 otočné doplňky CORNERSTONE MAXX pro rohovou skříňku
- Lze namontovat nalevo i napravo
- Pro použití s šířkami od 900 nebo 1000 mm
- Jednoduchá montáž úložných prvků na svislou trubku bez použití nářadí
- Výškové nastavení poliček bez použití nástrojů
- Poličky lze vysouvat nezávisle na sobě
- Konstrukce s plovoucí poličkou, díky skrytým upevňovacím prvkům
Otočné doplňky a police pro rohovou jednotku nejsou v rozsahu dodávky zahrnuty. Tyto položky objednejte samostatně tak, aby vyhovovaly příslušné šířce tělesa/dveří.
Datové listy(X)
![]() | |
Min. instalační výška | 1350 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006 |