Sveisetrafo for PinPuller-Spot med LCD-skjerm
Sveisetrafo for Airpuller/Pinpuller m/LCD-skjerm
SVEISETRAFO AIRPULLER / PINNPULLER-SPOT
PIN PULLER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
LCD-display for enkel statusvisning med et utvalg av forhåndsinnstilte programmer
Bytt raskt til ideelle innstillingsverdier for andre verktøy eller parameterendring
Nøyaktig innstilling av sveisetid og sveisestrøm for reproduserbare resultater
Digital kontroll og faseforskyvning
Korrosjonsbeskyttelse praktisk talt bevart
Ekstremt kort sveisetid fra 0,01 sekund hindrer brannskader på baksiden av platen.
Verktøy er alltid klare til bruk
Omstillinger eliminert takket være to uavhengige utganger for forskjellige bulkfjerningsverktøy, for eksempel sveisepistol, Dent Killer.
Enkel og fleksibel
Krever kun 230-volts strømuttak
Også egnet for verktøy uten utløserknapp
Kan endres til automatisk oppløsning med en tidsforsinkelse på 0,5 sekunder
- Sveising av PinPuller-elektroder
- Sveising av bølgetråd
- Kompresjon med kobberelektrode
- Tilbaketrekning med kullelektrode
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Nominell effekt | 2 kVA |
Betingelser for nominell effekt | ved 50 % arbeidssyklus |
Hovedsikring | 16 A treg |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kortslutning på sekundærstrøm | 1600 A |
Lengde | 320 mm |
Bredde | 180 mm |
Høyde | 285 mm |
Antall faser | 1 STK |
Sekundær spenning | 7 V/AC |
Koblingsboks for styrestrøm | Renk |
Koblingsstykkediameter | 13 mm |
Produktvekt (per element) | 16000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.