Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Svařovací zařízení TIG 180DC

Svařovací invertor TIG 180DC
MASTER

Obj. č. 5952000182
EAN 4046777426175
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
Kompaktní profesionální zařízení s velmi jednoduchým ovládáním a přednastavenými svářecími parametry vám umožní vstup do světa profesionálního TIG sváření.

Kontaktní a vysokofrekvenční zapalování


Bezkontaktní VF zapolvání stiskem tlačítka, vyměnitelné s konvenčním dotykovým zapalováním



Variabilní


Přepínatelné na elektrodové svařování



Optimální ochrana vůči oxidaci


Wolframová elektroda a svary jsou optimálně chráněny proti oxidacyi díky automatickému řízení plynu.



Energeticky šetrné


Pohotovostní režim větráku, moderní výkonná elektronika



Paměť úkonů


Můžou být uloženy dva svářecí úkony na elektrodu nebo TIG.



Ochrana proti vlhkosti a nečistotám


Speciální PCB povrch



Lehký a kompaktní


6,5 kg při 180 A (30% ED)



Optimální pro montáže


IP23 a značení S



Robustní


Bezpečnost pádu zaručena do 80 cm (min. 25 cm podle standardu)

Doklad o plnění

Označení: CE, S

Upozornění
  • Síla oblouku: V kritických situacích navýší napětí v oblouku. Zabraňuje vstupu strusky do roztavené lázně a následného zadušení oblouku. Tak je možné pracovat i s obtížně použitelnými elektrodami.

  • Horký start: Zajišťuje spolehlivý zážeh elektrody. Energie horkého startu je automaticky přizpůsobena svařovacímu proudu.

  • Protipřilnavost: Zabraňuje přilepení elektrody k obrobku automatickým snižováním proudu. Výsledkem je zabránění vyhasnutí elektrody, vypaření prvků slitina.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Sváření TIG


Vhodný plyn 100% argon

Jmenovité napětí

230 V/AC

Svařovací elektrody

1,5 - 4,0 mm

Svařovací tyče pro svařování TIG

1,0 - 3,2 mm

Min./max. proud pro svařování pomocí elektrody

10-150 A

Min./max. pro TIG svařování

15-180 A

Čas zapnutí při max. proudu (40 °C)

30 %

Svařovací proud při ED 100%

130 A

Svařovací proud při ED 60%

150 A

Hmotnost výrobku (na kus)

16700 g

Stupeň krytí

IP 23

Výška

211 mm

Šířka

130 mm

Délka

337 mm

Svařitelná tloušťka materiálu

Měď 1–3 mm
Ocel až do 10 mm
TiG svařování, ocel/ušlechtilá ocel, 1–6 mm

Zahrnuta položka: Svařovací zařízení TIG 180DC:
Prázdné montážní pouzdro Černá
1 x
Prázdné montážní pouzdro Černá

PR-ZOFOKNOR-SVINVRTR-EPO150/ZVZ180-SCHVO

Množství: 1 x
Regulátor tlaku lahve
1 x
Regulátor tlaku lahve

REDUKČNÍ VENTIL

Popis: Podle normy DIN EN ISO 2503
Množství: 1 x
1 x
Hořák TIG WLT 17 K Pro TIG 180 DC

PR-SPRNNER-SVARANL-ZVZ180-HF-ZLT17Z-4M

Popis:
Délka: 4 m
Množství: 1 x
1 x
Zemnicí kabel Pro ESI 150/TIG 180 DC

PR-STSKLZASEL-SVINVERTOR-25QMM-2,5M

Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hořák TIG WLT 17 K Pro TIG 180 DC

PR-SPRNNER-SVARANL-ZVZ180-HF-ZLT17Z-4M

x 1 ks
Hořák TIG WLT 17 K Pro TIG 180 DC

PR-SPRNNER-SVARANL-ZVZ180-HF-ZLT17Z-8M

x 1 ks
Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-1,0MM

x 10 ks
Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-1,6MM

x 10 ks
Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-2,4MM

x 10 ks
Sada vybavení TIG 1 Pro hořáky WLV17/WLT17K TIG. 1,6 mm

PR-VNERPEKAMZVSET1-SVINVRTR-ZLV17-1,6MM

x 1 ks
Sada vybavení TIG 2 Pro hořáky WLV17/WLT17K TIG, prům. 2,4 mm

PR-VNERPEKAMZVSET2-SVINVRTR-ZLV17-2,4MM

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace