Svařovací zařízení TIG 180 AC/DC
Svařovací systém TIG 180 AC/DC
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kontaktní a vysokofrekvenční zapalován
Bezkontaktní VF zapolvání stiskem tlačítka, vyměnitelné s konvenčním dotykovým zapalováním
Variabilní
Svařování hliníkem je možné pomocí AC/DC, přepínatelné na elktrodové svařování
Optimální ochrana vůči oxidaci
Wolframová elektroda a svary jsou optimálně chráněny proti oxidacyi díky automatickému řízení plynu.
Energeticky šetrné
Pohotovostní režim větráku, moderní výkonná elektronika
Paměť úkonů
Můžou být uloženy dva svářecí úkony na elektrodu nebo TIG.
Ochrana proti vlhkosti a nečistotám
Speciální PCB povrch
Lehký a kompaktní
13,3 kg při 180 A (35% ED)
Optimální pro montáže
IP23 a značení S
Robustní
Bezpečnost pádu zaručena do 60 cm (min. 25 cm podle standardu)
Označení: CE, S
Datové listy(X)
Sváření TIG
Vhodný plyn 100% argon
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Svařovací elektrody | 1,5 - 4,0 mm |
Svařovací tyče pro svařování TIG | 1,0 - 3,2 mm |
Min./max. proud pro svařování pomocí elektrody | 10-150 A |
Min./max. pro TIG svařování | 3-180 A |
Čas zapnutí při max. proudu (40 °C) | 35 % |
Svařovací proud při ED 100% | 130 A |
Svařovací proud při ED 60% | 150 A |
Hmotnost výrobku (na kus) | 13,300 kg |
Stupeň krytí | IP 23 |
Výška | 390 mm |
Šířka | 191 mm |
Délka | 493 mm |
Svařitelná tloušťka materiálu | Hliník, 1 - 5 mm |
PR-GASSCHPRPCH-ZVZ180-AC/DC-1,8M
PR-STSSKPL-SVARANL-ZVZ180-AC/DC-25QMM-4M
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!