Svařovací zařízení MIG/MAG MM 230
Svařovací zařízení MIG/MAG, MM 230
SVARANL-STG/STG-MM230
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavitelný mechanismus spínání pomocí krokového spínače se 7 úrovněmi umožňuje flexibilní nastavení svařovacího proudu
- Ochrana proti přetížení, jelikož tepelná regulace zabraňuje přehřátí stroje
- Chlazení ventilátorem umožňuje dlouhodobé používání
- Vždy správný proud díky automatickému řízení svařovacího proudu, průtoku plynu po čištění a času bodového sváření
- Odvíjení drátu se automaticky přizpůsobuje vybrané úrovni
- Přepínání z bodového svařování ve 2/4 cyklech umožňuje pohodlné svařování
Standardní hodnota průtoku v l/min: Prům. vodiče x 10 = l/min
Pro zpracování hliníkových a nerezových svářecích drátů je nutná konverze PTFE svarů na sadě hadice
- Sada hořáků, hliník 098430005
- Sada hořáků, nerezová ocel 098430006
- Sada hořáků, nerezová ocel 098430007
Dokumentace náhradních dílů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1784 – požadavky na ekologický návrh svařovacích systémů. Příslušná dokumentace je uložena ve správci dílů Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). S dalšími dotazy se obraťte na příslušného obchodního zástupce nebo zástupce produktu a aplikace.
Datové listy(X)
Ideální pro všechny montéry, servisní techniky, řemeslníky a automechaniky
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Svařovací dráty | Hliník, průměr 1,0–1,2mm |
Min./max. proud | 30-230 A |
Čas zapnutí při max. proudu (40 °C) | 20 % |
Max. proud | 230 A |
Kladka na podávání drátu pro ocel | 0,8 mm |
Délka kabelu | 3 m |
Průměr drátu ve vybavení | 1 mm |
Svařitelná tloušťka materiálu | Hliník, 2 - 6 mm |
Hmotnost stroje | 66 kg |
Kladka na podávání drátu pro nerezovou ocel | 1 mm |
REDUKČNÍ VENTIL
PR-HADIEKCHBALND-SVARANL-KOMPL-MS25-3M
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!