Svařovací deska DIN3015-1, dlouhá verze (L), řada W.TEC
DIN 3015-1 dlouhé, nelegovaná ocel, řada W.TEC
W.TEC
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 5 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M6 |
Délka (l2) | 92 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Tloušťka (s2) | 3 mm |
Vzdálenost otvorů (e1) | 52 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |