Svařovací deska Část 3 – verze řady, typ RAP
DIN 3015-3 rozsah, RAP ocel prostá
WELDPLT-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitá velikost | 1D |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 1 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M6 |
Délka (l2) | 196 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Tloušťka (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |