Svařovací deska Část 3 - jediné provedení (AP)
DIN 3015-3, jednotl., fosfátovaná
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 2 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M8,0 |
Délka (l2) | 55 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Tloušťka (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |