Svařovací deska Část 2 – jednoduché provedení, typ SPAL
DIN 3015-2, jednod., SPAL pozink. ponikol. ocel
NAVAŘ-DESKA-3015-2-SPAL-W3-VE6S/4
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 6S |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 4 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M12 |
Délka (l2) | 140 mm |
Šířka (b1) | 45 mm |
Tloušťka (s2) | 10 mm |
DIN | 3015–2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |