Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Svářečka PinPuller-Spot s LCD displejem

Bod. svářečka PinPuller-Spot s LCD displ.
PIN PULLER SPOT
PIN PULLER

Obj. č. 0691500299
EAN 4053479822860
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
Univerzální svářecí přístroj pro opravy všech deformací na ocelových karosériích.

LCD displej s indikací stavu a možností výběru přednastavených programů


Rychlé přepnutí na ideální hodnoty ostatních nástrojů nebo změna parametrů



Přesné nastavení doby sváření a svařovacího proudu a opakovatelných výsledků


Digitální ovládání a fázový posuv



Ochrana proti korozi prakticky zajištěna


Mimořádně krátká doba svařování od 0,01 s zamezuje vzniku propálenin na zadní straně plechu.



Nástroje vždy připraveny k použití


Bez nutnosti výměny díky dvěma nezávislým výstupům pro různé nástroje na opravu deformací, např. svařovací pistole, zařízení DellenKiller.



Snadné a flexibilní použití


Možnost připojení pouze ke zdroji 230 V



Vhodné rovněž pro nástroje bez spouště


Přepínatelné na automatické rozlišení s časovou prodlevou 0,5 s

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Svařování elektrod PinPuller

  • Svařování vlnitého drátu

  • Smrštění měděných elektrod

  • Vytažení pomocí uhlíkové elektrody

Jmenovité napětí

230 V/AC

Frekvence

50 Hz

Výkon

2 kVA

Podmínky pro výkon

při 50% zatížení

Hlavní pojistka

16 A pomalá

Stupeň krytí

IP 21

Zkrat sekundárního proudu

1600 A

Délka

320 mm

Šířka

180 mm

Výška

285 mm

Počet fází

1 ks

Sekundární napětí

7 V/AC

Připojovací zdířka pro řídicí proud

Renk
XLR

Průměr připojovacího pouzdra

13 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

16000 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Trojúhelník na vytahování panelů

NAVAŘOVACÍ OČKO TROJÚHLENÍKOVÉ

Trojúhelníkový
x 20 ks
Karosářské kluzné kladívko

KLADIVO VYTAHOVACÍ ASS PRO PINPULLER

x 1 ks
Standardní svařovací pistole se spínačem

PIN PULLER - SVÁŘECÍ PISTOLE

x 1 ks
Zemnicí kabel s měděným očkem

PIN PULLER - ZEMNÍCÍ KABEL

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace