Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıva üstü VDE buat kutusu, Q4

Sıva üstü VDE buat kutusu, Q4

Ürün no. 097505046

EAN 4048539488414

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıva üstü VDE buat kutusu, Q4

Ürün no. 097505046

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

56 x 40 x 23 mm

Kablo girişi sayısı

4 ADET

IP koruma sınıfı

IP 20

Nominal voltaj

400 V/AC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-25 - 40 °C

Renk

Açık gri, RAL 7035 benzeri

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler