Sıva üstü VDE buat kutusu, Q12
Sıva üstü VDE buat kutusu, Q12
Ürün no. 097505045
EAN 4048539488469
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 85 x 85 x 37 mm |
Kablo girişi sayısı | 15 ADET |
Zemindeki kablo girişi sayısı | 3 ADET |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 40 °C |
Renk | Açık gri, RAL 7035 benzeri |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |