Sıva altı buat kutusu
Sıva altı buat kutusu
Ürün no. 097501040
EAN 4011231902434
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yükseklik | 40 mm |
Montaj çapı (Ø) | 70 mm |
Kablo/boru girişi sayısı/tipi | 8 + 1 EN 20 |
Alev geciktirici | 650 °C |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Malzeme | PS - Polistiren |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!