Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıva altı buat ELMO

Sıva altı buat ELMO

Ürün no. 0975010421

EAN 4038898633518

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıva altı buat ELMO

Ürün no. 0975010421
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
Tasarım

Cihaz vidaları yok

Yükseklik

42 mm

Montaj çapı (Ø)

60 mm

Kablo/boru girişi sayısı/tipi

6 + 1 EN 20, 2 EN 25

Alev geciktirici

650 °C

IP koruma sınıfı

IP 20

Malzeme

PS - Polistiren

Halojen içermez

Evet

Çap (Ø)

60 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vidası, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

Drive: Combi PZ with slot
Cihaz vida kutusu, ELMO

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

Drive: Combi PZ with slot
x 1 ad.
Sıva düzeltme halkası

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
x 50 ad.
Sıva düzeltme halkası

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
x 25 ad.
Sıva kapağı (sinyal kapağı)

PLSTCOV-F.FMO-D60MM

Reusable - reliably protects the inside of the socket, screw domes and device screw heads when plastering
x 50 ad.
Yay kapağı

SPGCOV-(F.APPPLG-FMO)-D60MM

x 100 ad.
Üniversal VDE vida kapağı

UNISCRCOV-VDE-F.FMO-D92MM

x 50 ad.
Cihaz vidası

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X15

Cihaz vidası

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Cihaz vidası

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X40
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ara bağlantı parçası

SPCECONPCE-F.FMO-SWTCHSKT-EN25

For professional isolation of low voltage from 230 V boxes
x 50 ad.
Sabitleme elemanı

CLMPFIX-F.FMO-SWTCHSKT

For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
x 25 ad.